エスコ
オフィスチェスト EA954JAシリーズ
環境にやさしいリサイクル品を使用したオフィスチェストです。
商品は完成品です。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:320×390×681●引出し:A4浅型8段●材質:天板・フレーム/ポリプロピレン樹脂(再生PP45%使用)引出/スチロール樹脂(再生PS45%使用)キャスター/ポリプロピレン樹脂●引出し内寸法:260×365×55mm●重量:4.5kg●キャスター:自在×4●収納物の目安:A4サイズ、B4サイズの書類、小物など●耐荷重(約):引出1段あたり2kg
アズワン品番
65-9328-50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69485476
EA954JA-102
オープン
¥
6,620
¥
7,282
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください