エスコ
棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製) EA976GBシリーズ
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品です。
棚の位置を15mmピッチで調整できます。
押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
仕様
●長さ(mm):900●幅(mm):15●厚み(mm):0.8●耐荷重(kg):30(棚板1枚あたり)※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合●材質:棚柱/ステンレスSUS430 棚受/ステンレスSUS304 キャップ・ラバー/エラストマー●ステンレス皿木ねじ(3.1×32)付
アズワン品番
65-9333-57
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486000
EA976GB-6
オープン
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください