エスコ
転倒防止プレート EA979Dシリーズ
粘着。加振試験済。ワンタッチ樹脂バックルで取付・取外簡単。巻き付け内側にすべり止め加工がありズレ落ちしにくい。対象物を固定することで、転倒・走り出しを防止。壁面は強力粘着で簡単に取付。
仕様
●セット内容:バックル付きベルト2本、アルコールパッド2枚、粘着パッド2枚●目安重量:100kg以下●金具サイズ:40×45×17mm●ベルト厚:1.3mm●ベルト幅:25mm●取付範囲(壁面との隙間):350mm以内●材質:金具/スチール(表面処理/カチオン) ベルト/ポリプロピレン 粘着/VHB(アクリル系粘着剤) バックル/樹脂●耐用年数:8~10年●重量(g):122(1セット)●入数:1セット2本入●穴径:5mm
アズワン品番
65-9334-07
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486045
EA979D-166
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください