曜日別特売

マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ

マーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ - エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ - エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ - エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ - エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ - エスコマーキングテープ 50mmx200m EA983DBシリーズ - エスコ

色落ちしにくく、遠くからでも視認性の高い耐候性に優れた識別テープです。
農・林・水産業、建築土木の測量や区分目印に。私有地や危険区域の識別に。間伐対象木の識別に。注意や警告などのアイキャッチに。除雪や測量などのマーキングテープに。イベント会場等の簡易レーンや区分けに。ソーシャルディスタンスの区分けなどに。

仕様●カラー:濃い青●幅(mm):50●長さ(m):200●厚さ(mm):0.4●材質:ポリエチレンフィルム●重量(g):500アズワン品番65-9336-87内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69486246EA983DB-62
オープン
1,580
1,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする