エスコ
C型クッションガード EA983Fシリーズ
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。
単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様
●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材として
アズワン品番
65-9337-13
内容量
1箱(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486264
EA983F-195
オープン
¥
3,140
¥
3,454
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください