カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ

カットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ - エスコカットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ - エスコカットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ - エスコカットコーン 赤 5本 360x360x700mm EA983FTシリーズ - エスコ

柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。
ウェイト一体型で倒れにくいです。
コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。

仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白アズワン品番65-9337-69内容量1組(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69486298EA983FT-672
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする