エスコ
点字パネル(仮設用/警告)300x300mm EA983FY-51シリーズ
点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。
目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。
仕様
●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.2mm●仕様:ポイント●厚み:6.2mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●警告タイプ
アズワン品番
65-9337-72
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486307
EA983FY-51
オープン
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください