エスコ
ヘルメット用 アゴひも EA998BPシリーズ
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様
●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
アズワン品番
65-9343-79
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486788
EA998BP-16
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください