飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A

飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A - フルヤモールド飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A - フルヤモールド飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A - フルヤモールド飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A - フルヤモールド飛沫防止カバー 可変式ビニールテント型 Protect+A - フルヤモールド

フレームは可変式で折りたたみが可能なので保管時も収納スペースをとりません。
カバーシートはディスポーザブルで使用後も簡単に捨てられます。
フレームとディスポシートで約530gと軽量で持ち運びや設置も楽々。
フレームは再使用可能なので経済的です。
本製品はウイルス等を含む飛沫を完全に防御するものではありません。使用にあたっては、個人用防護具(PPE:Personal Protective Equipment)等を着用して下さい。
本製品は未滅菌です。
ディスポカバー10枚入

仕様●サイズ 使用時:ヨコ447mm×高さ453mm×奥行410mm 収納時:ヨコ447mm×高さ80mm×奥行540mm●材質 フレーム部:アルミ・ポリカーボネート ディスポシート部:ポリエチレン●重量:530gアズワン品番65-9344-81内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69486849PATA
36,000
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする