サンコー(三甲)
サンケースK#6-3 40個入
ネスティング時の嵌まり込みを防止し、ハンドリング性に優れたタッパー容器です。※完全密閉容器ではありません。
仕様
●容量(L):5.5●材質:PP●外寸法(mm):302×244×99●有効内寸法(mm):266×208×89
アズワン品番
65-9401-46
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69494585
20017300TM
¥
98,300
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください