サンケースK1310

サンケースK1310 - サンコー(三甲)

本体とフタの開閉用に4コーナーに凸部を設置したタッパー容器になります。

仕様●容量(L):1.3●材質:PP●外寸法(mm):181×146×72●有効内寸法(mm):163×118×63アズワン品番65-9401-57内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6949463720047000TM
85,600
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする