サンケイ
折りたたみ椅子 SCF20-MYDシリーズ
ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。
また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。
JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様
●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装
色
ブラック
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495285
SCF20-MYD
65-9409-95
¥
8,890
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
69495294
SCF20-MYD
65-9409-94
¥
8,890
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください