東山フィルム
クリーンセパ(R) 10枚入
色付き(赤色)のシリコーン系PETセパレータです。
仕様
●規格:A4(210×297mm)●厚さ:25μm厚●色:赤●剥離力:55mN/50mm●加熱剥離力:60mN/50mm
アズワン品番
65-9491-80
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495319
-
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください