GE Healthcare 互換 ディスポセンサ(メダプラスト)24枚入 SSDシリーズ

GE Healthcare 互換 ディスポセンサ(メダプラスト)24枚入 SSDシリーズ - アイビジョンGE Healthcare 互換 ディスポセンサ(メダプラスト)24枚入 SSDシリーズ - アイビジョン

不織布材で自然な装着感です。
適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。
曲面フィットの為外れにくいです。
適合規格「ISO80601-2-61」「ISO10993-5:2009」「ISO 10993-10:2010」

仕様●センサ材質:不織布繊維●ケーブル長:90cm●数量:1箱24枚入(1箱あたりの価格)●適用患者:成人●適用体重:40kg以上●記載されているメーカー名・製品番号は、製造会社の登録された名称または商標です。当製品が該当製造会社の保証を得ている、もしくは何らかの提携関係にあることを意味しておりません。アズワン品番65-9539-42内容量1箱(24袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69495486SSD-019-W09AA
99,800
94,980
104,478(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする