サンコー(三甲)
サンボックス #56B
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):53.9●材質:PP●外寸法(mm):658×448×225●有効内寸法(mm):608×398×208
アズワン品番
65-9540-31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495529
20560000GL802
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください