ナンシン
ゴム車輪
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。
車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様
●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NR
アズワン品番
65-9610-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69496299
VS-100(H)
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください