ナンシン
汎用キャスター
充実の品揃え。
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
仕様
●車輪:GNU●車輪種類:ウレタン●許容荷重(N):800●許容荷重(kgf):82●始動力(daN):12.00●車輪径D(mm):75●車輪幅W(mm):27●取付高H(mm):93●取付ピッチA×B(A'×B')(mm):55×28(54×28)●プレートサイズX×Y(mm):70×52●取付穴径P(mm):8.8●タイプ:固定●RoHS:対応(2023年3月現在)
金具仕上
クロームメッキ
アズワン品番
65-9610-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69496308
SKC-75GNU(グレー)
¥
1,210
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください