曜日別特売

アルアップワードローブ キャスター付

アルアップワードローブ キャスター付 - アズワン

組み立て式で特別な工具は必要せず、ハンマーとプラスドライバーで簡単に組み立てできます。
製品の主材料にアルミ合金を使用しております。強度は一般的なアルミの1,5倍の強度がございますので安心してご使用いただけます。
アルミ合金を使用しておりますので非常に軽量です。スチール製の同サイズと比べ軽量ですので女性の方でも移動が楽にできます。
接合部の樹脂は特殊樹脂を使用しておりハンマーで叩いても壊れない耐衝撃性があり丈夫です。
キャスターは直径100mmを使用。エラストマー樹脂を使用していて色の移行もなく静音性も良好で全車ストッパー付です。
ワードローブは前方、中央、後方に自由に取り付け可能です。
支柱及びフレームバーは30×30mmの角型状です。フレームの高さ間隔は50mmピッチで変えられます。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69496816-65-9619-73
123,600
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
69496825-65-9619-67
96,900
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
69496834-65-9619-68
109,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
69496850-65-9619-77
126,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする