マイクロスイッチ RZ-15シリーズ

マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン マイクロスイッチ RZ-15シリーズ アズワン

AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。

仕様●形状:ヒンジ長レバーローラ形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9625-61 内容量1個
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69497297 RZ-15GW2S-B3
840
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする