曜日別特売

UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し

UNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し - BOHLENDERUNFポート付きGL45ボトルキャップ ストップコック無し - BOHLENDER

付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。
また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。
黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。
ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。
キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。
キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
キャップの耐熱は+200℃。
加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。

仕様●UNFポート:3●付属品:外径1/8"用フィッティング×2、UNF閉鎖用プラグ×1、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69497410-
24,500
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする