やなぎプロダクツ
ペーパーキャップペーパーホルダー(YP)
光触媒コーティングで消臭、抗菌、抗ウイルス。
ペーパータオルやソフトパックティッシュに上からかぶせるだけの簡単使用でソフトパック商品が格段に使いやすくなります。
裏面はすべり止めつき。
仕様
●入数:1箱(2個入)●ペーパータオルエコノミーサイズ用●本体サイズ:幅126mm×奥行247mm×高さ50mm●素材:ポリスチレン●水洗いOK●箱サイズ:265×155×120(mm)●JANコード:4571597040015
アズワン品番
65-9646-39
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497708
-
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください