EVERNEW(エバニュー)
ハードルEVA EGAシリーズ
軽くて柔らかいEVA樹脂製バー採用の小学校授業向けハードル。
仕様
●幅110cm×奥行46cm×高さ44/52/60/68cm(4段式)●重量:3.2kg●材質:支柱:スチール●バー:EVA●高さ:クラッチ調節(4段式)●脚部:内折式●日本製
アズワン品番
65-9685-44
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497726
EGA079
¥
12,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください