EVERNEW(エバニュー)
屋内抗菌連結すべり止めカラーマット10 EGD312シリーズ
タテ・ヨコ連結可能なカラーマットは抗菌仕様
仕様
●赤:100、黄:400、緑:500、青:700●幅90cm×長さ180cm×厚さ10cm●重量:4kg●材質:外被:ターポリン(抗菌・防炎加工)、中身:ウレタンフォーム●四方すき間なく色々な形に連結できます●ファスナー隠し仕様●側面空気孔付●屋内用●連結テープ付(幅5cm)●裏面すべり止付●日本製
アズワン品番
65-9685-75
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69497769
EGD312
¥
86,500
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください