曜日別特売

abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ

abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料abonet アクティブ セーフティカラー帽 日よけ無し 2226シリーズ - 特殊衣料

外遊びや体育の授業で安心して活動できる緩衝材入りカラー帽。緩衝材が頭への衝撃から守ります。
頭頂部の重傷リスク低減率は約65%。何もかぶっていない状態に比べ、衝撃を65%程度抑えることができます。(※衝撃から100%守れるものではありません。)

仕様●サイズ:L●頭囲サイズ:58~61cm●材質:表地・裏地/ポリエステル100% ※内側(白)のみ抗菌・防臭加工が施されています、緩衝材/PORON(R)+メッシュ(ナイロン70%・ポリエステル30%)●洗濯方法:洗濯可(30℃)、漂白剤・乾燥機不可●カラー:赤●SGマーク取得アズワン品番67-0319-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696533272226
3,600
3,490
3,839(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする