TAKMAN
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ
仕様
●抵抗値(Ω):1Ω●カラーコード:茶黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入り
アズワン品番
67-0341-85
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69653939
RD25J1ΩB
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください