NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロータリスイッチ PCB MR-Bシリーズ
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●コンタクト定格電流:0.1 → 100 mA●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●深さ:15.74mm●幅:14.5mm●寸法:14.5×15.74×28mm●装着タイプ:PCB●取付穴サイズ:1 mm●ターミナルタイプ:スルーホール●ケースの材質:亜鉛合金ニッケルめっき
アズワン品番
67-0358-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654289
MR-B22B4
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください