LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ハンマービット HBシリーズ
切れ味と寿命を両立したBIONICチップを採用しました。
デッキプレートを楽に貫通できます。
仕様
●被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。●刃径(mm):17.5●有効長(mm):150●全長(mm):200●シャンク:SDSplus●適合機種:電気ドリル・振動ドリル(回転モード)●刃部:超硬チップ●軸:ニッケルクロムモリブデン鋼
アズワン品番
67-0367-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69654535
HB175200
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください