曜日別特売

コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ

コンクリートビス(六角頭) CHシリーズ - マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズ - マーベルコンクリートビス(六角頭) CHシリーズ - マーベル

従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。

仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本アズワン品番67-0418-18内容量1個(25本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69655549CH-645
1,770
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする