曜日別特売

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ - TDKラムダ

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃~+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)

形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP出力数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
出力電流(A)
定格出力電力(W)
出力電圧可変範囲(V)
定格出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69655820CCG3-48-12SFDC48(最大)0.25311.4~13.2DC12
2,290
2,288
2,517(税込)
9日以内出荷
返品不可
69655804CCG1R5-24-03SFDC24(最大)0.41.53.135~3.63DC3.3
1,810
999
1,099(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする