振幅(mm)軸:0.17(最大)
*取付面からの測定位置:10mm
仕様ウェーハ段数:1長さ(mm)操作部:15接点数3使用温度範囲(℃)-30~65角度(°)切換:30±3取付寸法(mm)15耐熱性85℃(96h)絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後切換時間Non shorting抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小)耐湿性40℃、90~95%RH 96h操作部形状18山セレーション軸回路数4耐寒性-40℃(96h)アズワン品番67-0436-25強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N回転トルク(mN・m[gfcm])70±30耐電圧(V/min)AC500端子強度(N)5/min内容量1個