曜日別特売

32mm 8x8 Square Matrix LED - Common Anode

32mm 8x8 Square Matrix LED - Common Anode - Seeed Studio
仕様●明るいアンバー色の8×8マトリックスディスプレイです●ピクセル配列:8×8●アンバー色、光度:45mcd●パッケージ寸法:32mm×32mm●コモンアノード●順方向電流:20mA(150mAp)●動作温度:-40℃~+85℃アズワン品番67-0451-43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69656215104990137
610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする