GENTOS
LEDバイクライト AXシリーズ
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。
防滴仕様(IPX4)
仕様
●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69656285
AX-830RD
67-0457-62
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69656294
AX-820GR
67-0457-61
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください