ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ポテンショメータ 設定用 巻線型
仕様
●方式:巻線型●回転数:3回転型~10回転型●公称抵抗値(Ω):500, 1k, 2k, 5k, 10k, 20k, 50k●単独直線度:±0.5 %(M-1303/M-1305)/±0.2 %(M-22S10/M-22E10)●用途:産業機器、医療機器、分析装置、建設機械●保護構造:IP40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69656380
M-1305 1KΩ
67-0459-87
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
69656389
M-22E10 20KΩ
67-0459-90
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください