ポテンショメータ 光学式非接触型 JT22シリーズ

ポテンショメータ 光学式非接触型 JT22シリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)

非接触のため長寿命
低トルク0.147 mN・m {1.5 gf・cm} 以下
温度補償回路内蔵のため温度特性に優れている
有効電気角が広い(120°・320°)

仕様●直線性:±3%●実装:パネル取り付けアズワン品番67-0459-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69656416JT22-320-500
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする