T.SIN(テイシン電機)
テストリード KIV1.25SQ 両端シールドリップL/ヒューズホルダー付コード 1m TLAシリーズ
シールドクリップLが両端に付いた1000mmのケーブルセットです。
仕様
●サイズ:シールドクリップL両端+ヒューズホルダー●全長:1000mm●セット:赤、黒:各色1本 計2本●リード線:KIV1.25sq
アズワン品番
67-0477-57
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69656538
TLA-91
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください