曜日別特売

センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ - 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ - 日恵製作所センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ - 日恵製作所
(1件のレビュー)

人感センサー付回転灯
検知エリア最大10m
感度調整&動作保持時間調整可能
人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。
人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。

仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式内容量1個
注意
※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
機能
音圧レベル(dB)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69656879VL12R-100NPY/UJ5.3ワイド電源、無線、-67-2186-20
30,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
69656888VL12R-100BPR/UJ5.8ワイド電源、無線、BZブザー、音量9067-2186-21
32,500
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
69656897VL12R-100BPY/UJ5.8ワイド電源、無線、BZブザー、音量9067-2186-22
32,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 駐車場警戒
有限会社コウケツ建築設計

センサーの設定がなかなか大変だが、設定が決まると働いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする