グローバルサイエンス
PPスピッツ 10mL 2号
ポリプロピレン樹脂は遠心強度に強く、耐衝撃性、耐薬品性、耐熱性が高いです。
仕様
●容量:10mL●材質:ポリプロピレン●全長:Φ16×100mm●目盛り:100μL・1.0mL・2.0mL......9.0mL・10.0mL
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657134
14632
1箱(40袋×25本)
67-2189-66
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69657150
14640
1箱(1000袋×1個)
67-2189-67
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください