グローバルサイエンス
検査用コップ 200mL 滅菌済 200袋
滅菌尿コップ1個包装
仕様
●容量:210mL●上径×高さ:Φ71×82mm●コップ材質:オパレイ●目盛:25ml、50ml、75ml、100ml、125ml、150ml、175ml(外側から見えます)●コップの色:白
アズワン品番
67-2190-08
内容量
1箱(200袋×1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657204
52310
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください