曜日別特売

ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ

ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)ポケットルーペ 3.5倍 45mm キーホルダータイプ 革ケース 3151Kシリーズ - I.L.K(池田レンズ工業)

キーホルダー付革ケース・ガラスレンズ色:3種類

仕様●レンズサイズ:直径45mm●倍率:3.5倍●重さ:52g●商品サイズ:縦56×横57×高15(mm)●箱サイズ:縦65×横70×高19(mm)●材質:ガラス・牛皮・他●レンズ:ガラスレンズ●ケースの色:ワインレッド●その他:キーホルダー付アズワン品番67-2191-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
696573603151K
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする