いけうち
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ1/8オス(0.2MPa) 1/8MJJXPシリーズ
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。
仕様
●噴霧角度(°):55(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):0.5(0.2MPa時)●ねじサイズ:R1/8●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:日本●コード番号:229-8546
アズワン品番
67-2200-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657457
1/8MJJXP005.S303
¥
1,756
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください