オンダ製作所
BS5型
青銅製のボールバルブです。
埋設配管にも使用できます。
ワンタッチ着脱式ハンドルです。
冷温水・油・不凍液用。
エコキュートの配管に。
仕様
●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024
アズワン品番
67-2204-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657509
BS5-20
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください