曜日別特売

空調服制電ベスト XE98028シリーズ

空調服制電ベスト XE98028シリーズ - ジーベック

ファンの位置が通常よりも脇に配置され、車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔になりません。
再生PETを使用した地球に優しい空調服ベストです。
高温多湿の場所や作業全般に。

仕様帯電防止 JIS T 8118 適合商品、リサイクル混率(%)ポリエステル100(伸縮素材)内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
番号
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69657536XE98028-10-MコンMコード:368-887711643
8,463
取扱い終了
返品不可
69657545XE98028-22-3Lシルバーグレー3Lコード:369-041013249
8,571
取扱い終了
返品不可
69657554XE98028-10-4Lコン4Lコード:368-884814051
8,679
取扱い終了
返品不可
69657570XE98028-22-MシルバーグレーMコード:369-035411643
8,463
取扱い終了
返品不可
69657579XE98028-10-LコンLコード:369-042112045
8,463
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする