曜日別特売

再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズ

再生原料入りポリ袋90L RYCシリーズ - ジャパックス

再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
90Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。

仕様●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.05●容量(L):90●色:半透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-2632容量(L)90エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-25エコマーク認定番号06 128 041内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69657597RYC99
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする