曜日別特売

バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ

バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ - ジャパックス

バイオマス原料25%使用しています。

仕様●縦(mm):900●横(mm):800●厚さ(mm):0.035●容量(L):70●色:透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+META+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2683エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-30エコマーク認定番号21 128 010内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69657606GTM73B
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする