ジャパックス
バイオマス25% MAXポリ袋 GSシリーズ
バイオマス原料25%使用しています。
仕様
●縦(mm):1200●横(mm):1000●厚さ(mm):0.025●容量(L):120●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2674
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-27
エコマーク認定番号
21 128 010
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657615
GS120B
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください