ジャパックス
再生原料入りポリ袋 45L RYCシリーズ
再生プラスチックを40%使用したポリ袋です。
45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様
●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.03●容量(L):45●色:透明●グリーン購入法適合・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+再生原料●原産国:インドネシア●コード番号:389-2668
容量(L)
45
エコマーク認定
認定
アズワン品番
67-2213-32
エコマーク認定番号
06 128 041
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657624
RYC43
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください