ジャパックス
業務用MAX 半透明10枚0.015
厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型スタンダードポリ袋です。
仕様
●縦(mm):1000●横(mm):900●厚さ(mm):0.015●容量(L):90●色:半透明●材質/仕上:HDPE●原産国:ベトナム●コード番号:389-2702
アズワン品番
67-2213-35
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69657640
S-90
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください