HotaluX(ホタルクス)
LED一体型ベース照明 40形 埋込下面開放タイプ 220mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4103シリーズ
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
屋内用。
仕様
●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):250●長さ(mm):1254●高さ(mm):66.3●電源(V):AC100~242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):250×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸220mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9748
アズワン品番
67-2234-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69658245
MQEB4103/40NA-N8
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください