DESCO
静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様
●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011
アズワン品番
67-2276-31
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69660144
10048
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください