曜日別特売

耐油指サック滑り止めナシ

耐油指サック滑り止めナシ - ハナキゴム

油をお使いになる際のスベリ止めに最適な合成ゴムの指サックです。
繰り返しお使いいただけゴミ削減にお役立ち致します。
機械の調整、組立などで油症防止や汚染防止に。

仕様RoHs2禁止物質不使用品、コード番号:337-4097材質NBR長さ(mm)70厚さ(mm)0.4ブラウンサイズ内径(Φmm)18.5機能耐油アズワン品番67-2323-97内容量1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6966065022212
1,571
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする